Rost Off
Eliminador de óxido, Rost Off Gold
ROST OFF 65 ML
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Produce una espuma antigoteo altamente adherente en la pieza de trabajo que se adhiere a la superficie y llega hasta las zonas de difícil acceso.
- Eliminador de óxido en espuma multiuso de alto rendimiento que penetra rápidamente en la corrosión para aflojar las conexiones oxidadas
- Gracias a sus propiedades lubricantes, elimina los chirridos y protege contra la corrosión futura
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para uso en todo tipo de conexiones (por ejemplo, pernos, tornillos, tuercas, bisagras, etc.) en vehículos, maquinaria pesada y equipos industriales.
Instrucciones
Agite bien antes de usar. Aplicar sobre las piezas oxidadas. En zonas de difícil acceso, utilice la boquilla de aplicación. Deje actuar el producto durante un par de minutos antes de aflojar. Para conexiones oxidadas persistentes, repita el proceso y espere más tiempo.
| Contenido | 65 ml | 
| Condiciones de temperatura máxima | 150 °C | 
| Base química | Hidrocarburo alifático | 
| Sin silicona | Sí | 
| Vida útil desde la producción | 36 mes | 
| Sin AOX | Sí | 
 
 
 
    